Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7312 BEGAM

  • ERIKS:23759818
  • Fabricant:7316577648624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

241,81 €/ Unitéhors TVA

292,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
104 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
1.88 kg
Avec joint d'étenchéité
Non