Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7312 BECCM

  • ERIKS:23759817
  • Fabricant:7316577150714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

350,15 €/ Unitéhors TVA

423,68 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
104 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
6.3 rpm
Vitesse limite
8.5 rpm
Poids
1.88 kg
Avec joint d'étenchéité
Non