Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7311 BECBY

  • ERIKS:23759811
  • Fabricant:7316576650697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

219,56 €/ Unitéhors TVA

265,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
1.48 kg
Avec joint d'étenchéité
Non