Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7311 BECBM

  • ERIKS:23759809
  • Fabricant:7316576634383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

286,66 €/ Unitéhors TVA

346,86 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
1.494 kg
Avec joint d'étenchéité
Non