Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7311 ACCBM

  • ERIKS:13529917
  • Fabricant:7316577395344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

239,76 €/ Unitéhors TVA

290,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non