Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7308 BEM1

  • ERIKS:12121276
  • Fabricant:7316570935967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à billes à contact oblique à une rangée admettent des charges axiales dans un sens uniquement. Pour cette raison, le roulement est normalement monté en opposition contre un second roulement.
Les roulements ne sont pas séparables et les bagues comportent un grand et un petit épaulement. Cela permet d'incorporer un grand nombre de billes dans le roulement, lui conférant ainsi une capacité de charge élevée.
Ajouter à la liste

203,46 €/ Unitéhors TVA

246,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non