Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7308 BEM/VE095

  • ERIKS:12121275
  • Fabricant:7316571552460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,74 €/ Unitéhors TVA

101,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Poids
0.674 kg
Avec joint d'étenchéité
Non