Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7308 BEGAM

  • ERIKS:24002957
  • Fabricant:7316577610201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,15 €/ Unitéhors TVA

153,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
32.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.674 kg
Avec joint d'étenchéité
Non