Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7308 BECBM

  • ERIKS:23759789
  • Fabricant:7316576634079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,54 €/ Unitéhors TVA

196,67 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
32.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.674 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

143,10 €/ Unitéhors TVA

173,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026