Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7306 BECBY

  • ERIKS:23759780
  • Fabricant:7316576650505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,58 €/ Unitéhors TVA

103,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.369 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

102,16 €/ Unitéhors TVA

123,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026