117,65 €/ Unitéhors TVA
142,36 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.366 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
102,16 €/ Unitéhors TVA
123,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026