69,33 €/ Unitéhors TVA
83,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.241 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
91,66 €/ Unitéhors TVA
110,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026