Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7305 BECBM

  • ERIKS:23759775
  • Fabricant:7316576633768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,80 €/ Unitéhors TVA

123,18 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.245 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

91,66 €/ Unitéhors TVA

110,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026