4 644,46 €/ Unitéhors TVA
5 619,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 65 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 338 kN |
Charge statique | 540 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Poids | 30.01 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |