Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7028 BGM

  • ERIKS:23759435
  • Fabricant:7316577079534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 273,17 €/ Unitéhors TVA

1 540,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
129 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
3.644 kg
Avec joint d'étenchéité
Non