Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7024 BGM

  • ERIKS:23759425
  • Fabricant:7316570256987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

852,18 €/ Unitéhors TVA

1 031,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
2.268 kg
Avec joint d'étenchéité
Non