257,49 €/ Unitéhors TVA
311,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 106 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Poids | 0.729 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |