Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 307418 C

  • ERIKS:23756647
  • Fabricant:7316576676796
Image 1
Ajouter à la liste

162,20 €/ Unitéhors TVA

196,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
96.7 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Laiton
Poids
0.444 kg
Avec joint d'étenchéité
Non