Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7320 BEGAF

  • ERIKS:23759862
  • Fabricant:7316571055442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 157,24 €/ Unitéhors TVA

1 400,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
203 kN
Charge statique
190 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
7.978 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 061,68 €/ Unitéhors TVA

1 284,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026