Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7319 BEGAF

  • ERIKS:24003012
  • Fabricant:7316571086781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

951,75 €/ Unitéhors TVA

1 151,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
168 kN
Charge statique
150 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
6.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Non