643,24 €/ Unitéhors TVA
778,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 146 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 4.755 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
533,06 €/ Unitéhors TVA
645,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026