Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7316 BECBJ/W64

  • ERIKS:13199427
  • Fabricant:7316571471051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

812,00 €/ Unitéhors TVA

982,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
118 kN
Avec joint d'étenchéité
Non