Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7313 BECBF

  • ERIKS:24002982
  • Fabricant:7316577611413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

380,29 €/ Unitéhors TVA

460,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
2.34 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

292,87 €/ Unitéhors TVA

354,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026