Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7311 BECBJ/WTVT300

  • ERIKS:12121283
  • Fabricant:7316572212714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,12 €/ Unitéhors TVA

173,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
60 kN
Poids
1.474 kg
Avec joint d'étenchéité
Non