Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7311 BECBJ

  • ERIKS:23759808
  • Fabricant:7316570664911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,20 €/ Unitéhors TVA

242,24 €TVA incluse

242 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
1.45 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

180,15 €/ Unitéhors TVA

217,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026