Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7310 BECBJ/WTVT300

  • ERIKS:12121280
  • Fabricant:7316572212721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,47 €/ Unitéhors TVA

145,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
51 kN
Poids
1.158 kg
Avec joint d'étenchéité
Non