140,73 €/ Unitéhors TVA
170,28 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.875 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
123,54 €/ Unitéhors TVA
149,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026