115,04 €/ Unitéhors TVA
139,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |