Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7308 BE-2RZP

  • ERIKS:13199415
  • Fabricant:7316575924478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,96 €/ Unitéhors TVA

90,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui