Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7307 BE-2RZP

  • ERIKS:13199412
  • Fabricant:7316575857431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,39 €/ Unitéhors TVA

70,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
24.5 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui