Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7306 BE-2RZP

  • ERIKS:12954164
  • Fabricant:7316575924447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,95 €/ Unitéhors TVA

58,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui