Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7305 BE-2RZP

  • ERIKS:13199406
  • Fabricant:7316575924430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,82 €/ Unitéhors TVA

48,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
24.2 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui