Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7304 BE-2RZP

  • ERIKS:13199404
  • Fabricant:7316575857424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
17.4 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui