Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à double rangée pour machines à vitesse moyenne.

  • ERIKS:14622263
  • Fabricant:7316573931256
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé de protections intégrées pour une durée de vie prolongée et est conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées dans un espace axial limité. Sa disposition dos à dos offre une configuration rigide du roulement adaptée aux moments de basculement et aux applications exigeantes. Le fonctionnement à grande vitesse est permis par les protections sans contact du roulement, tandis que le jeu interne C3 assure des performances fiables sous des charges variables.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée réduit l’espace d’installation axial dans les ensembles restreints
  • Des protections intégrées empêchent la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
  • La disposition dos à dos assure une rigidité permettant de supporter les moments de basculement dans les applications de précision
  • Le jeu C3 assure des performances constantes sous des conditions thermiques et de charge fluctuantes
  • La vitesse limite élevée permet une adaptation aux exigences des machines rotatives dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant des roulements compacts à forte charge
  • Idéal pour les pompes de précision avec charges radiales et axiales combinées
  • Compatible avec les moteurs électriques dans des conditions de fonctionnement exigeantes
Ajouter à la liste

167,81 €/ Unitéhors TVA

203,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.94 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui