48,02 €/ Unitéhors TVA
58,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.17 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |