Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à double rangée étanche pour charges combinées.

  • ERIKS:14622261
  • Fabricant:7316573931096
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est équipé de joints intégrés pour une durée de vie accrue. La disposition dos à dos permet de supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Avec un angle de contact de 30° et une cage robuste en tôle, il est conçu pour des applications nécessitant une grande vitesse et une rigidité élevée. Sa largeur compacte permet une installation dans des espaces axiaux restreints.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée réduit la pénétration des contaminants, prolongeant la durée de vie opérationnelle et la fiabilité
  • La disposition dos à dos augmente la rigidité pour supporter les moments de basculement dans des assemblages exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales élevées, réduisant le besoin de plusieurs paires de roulements
  • Un angle de contact de 30 degrés optimise la transmission de force pour des exigences de positionnement précises
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant des agencements de roulements compacts et rigides
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs fonctionnant sous charges combinées et à grande vitesse
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant des intervalles de maintenance prolongés pour les roulements
Ajouter à la liste

103,40 €/ Unitéhors TVA

125,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.6 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui