Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à double rangée avec joints et cage en polyamide.

  • ERIKS:14032164
  • Fabricant:7316571112039
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. La disposition dos à dos offre une rigidité accrue et nécessite moins d’espace axial que deux roulements à une rangée. L’étanchéité de contact intégrée des deux côtés prolonge la durée de vie et permet un fonctionnement à grande vitesse. La cage non métallique assure des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges combinées et réduit les exigences d’espace d’installation
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La cage non métallique favorise un fonctionnement fluide et résiste à l’usure dans des conditions difficiles
  • Un angle de contact de trente degrés permet un transfert de charge efficace et une stabilité améliorée
  • La vitesse limite élevée permet l'utilisation dans des machines à rotation rapide avec un entretien minimal
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines compactes nécessitant une capacité de charge élevée et un espace axial limité
  • Idéal pour les pompes et compresseurs industriels soumis à des conditions de charge exigeantes
  • Compatible avec des réducteurs de précision supportant à la fois des forces radiales et axiales
Ajouter à la liste

37,33 €/ Unitéhors TVA

45,17 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.07 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui