Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à double rangée avec joints en caoutchouc.

  • ERIKS:23756816
  • Fabricant:7316573930945
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Il est doté d’un système d’étanchéité intégré pour prolonger la durée de vie et fonctionne à grande vitesse. La disposition dos à dos permet une configuration rigide du roulement tout en minimisant l’encombrement axial. Le design étanche aide à prévenir la contamination et la perte de lubrifiant.

Caractéristiques
  • La configuration à double rangée offre une capacité de charge élevée pour les opérations exigeantes
  • Les joints intégrés protègent contre les contaminants et réduisent les besoins de maintenance
  • La disposition dos à dos assure la rigidité pour un guidage précis de l’arbre
  • Un angle de contact de 30° permet de supporter des charges axiales dans les deux directions
  • La vitesse limite élevée permet un fonctionnement fiable dans des environnements dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant des agencements de roulements compacts
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs avec des exigences de charge combinées
  • Compatible avec les moteurs électriques fonctionnant à des vitesses variables
Ajouter à la liste

91,52 €/ Unitéhors TVA

110,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.3 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui