45,49 €/ Unitéhors TVA
55,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.15 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |