Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à double rangée avec flasques et cage en polyamide.

  • ERIKS:14622257
  • Fabricant:7316570037159
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens et absorbe les moments de basculement. Sa disposition dos à dos nécessite moins d'espace axial que des paires équivalentes de roulements à une rangée. Les protections ou joints intégrés protègent contre les contaminants et permettent un fonctionnement à grande vitesse. La cage non métallique assure durabilité et fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions pour une utilisation polyvalente.
  • Les protections intégrées réduisent la pénétration des contaminants et prolongent la durée de vie en conditions difficiles
  • La disposition dos à dos offre une rigidité et nécessite moins d’espace de montage pour des installations compactes
  • La cage non métallique réduit les frottements et la génération de chaleur afin d’optimiser les performances à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques lorsque des vitesses de fonctionnement élevées sont essentielles
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant des agencements de roulements compacts et robustes
  • Compatible avec les pompes gérant des exigences variables de charges axiales et radiales
Ajouter à la liste

35,94 €/ Unitéhors TVA

43,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.06 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui