461,82 €/ Unitéhors TVA
558,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 25 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double management |
Charge dynamique | 20.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 33.5 kN |
Limite de fatigue | 1.3 kN |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4600 rpm |
Poids | 0.422 kg |