Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet NKX 60

  • ERIKS:23767649
  • Fabricant:7316577014788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combined Type Needle Roller Bearing. A caged radial needle roller bearing without an inner ring combined with a thrust ball bearing. Seperable design so components can be mounted individually. Designed to withstand radial loads and heavy single direction thrust loads simultaneously. Oil lubrication is recommended.
Ajouter à la liste

301,31 €/ Unitéhors TVA

364,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKX
Constructeur ID
NKX 60
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
40 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Non
Alternatives

169,14 €/ Unitéhors TVA

204,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026