Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet NKX 45

  • ERIKS:24003951
  • Fabricant:7316577106032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combined Type Needle Roller Bearing. A caged radial needle roller bearing without an inner ring combined with a thrust ball bearing. Seperable design so components can be mounted individually. Designed to withstand radial loads and heavy single direction thrust loads simultaneously. Oil lubrication is recommended.
Ajouter à la liste

196,30 €/ Unitéhors TVA

237,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKX
Constructeur ID
NKX 45
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
32 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Non