Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet NKX 30

  • ERIKS:23767641
  • Fabricant:7316577014740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combined Type Needle Roller Bearing. A caged radial needle roller bearing without an inner ring combined with a thrust ball bearing. Seperable design so components can be mounted individually. Designed to withstand radial loads and heavy single direction thrust loads simultaneously. Oil lubrication is recommended.
Ajouter à la liste

93,28 €/ Unitéhors TVA

112,87 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKX
Constructeur ID
NKX 30
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Non
Alternatives

72,82 €/ Unitéhors TVA

88,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026