Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NX 35 Z

  • ERIKS:23768486
  • Fabricant:7316577724076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles / butées à billes jointives SKF de la série NX supportent des charges radiales modérées et des charges axiales plus légères, dans un seul sens. Leur caractéristique principale est leur hauteur de section extrêmement faible, qui permet de positionner les axes d'arbres très proches les uns des autres, comme par exemple dans les machines à percer à plusieurs broches.
Les roulements à aiguilles / butées à billes jointives NX ont un couvercle en acier embouti non séparable qui s'étend sur la rondelle-arbre de la butée et est fermement attaché au roulement radial à aiguilles. Les roulements de la série NX ont des trous de lubrification dans le couvercle et se lubrifient normalement à l'huile. Pour une lubrification à la graisse, il convient d'utiliser des roulements de la série NX .. Z. Ces derniers n'ont pas de trous de lubrification dans le couvercle. Le couvercle forme un dispositif d'étanchéité par passage étroit avec la rondelle-arbre.
Ajouter à la liste

141,54 €/ Unitéhors TVA

171,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NX..-Z
Constructeur ID
NX 35 Z
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui
Alternatives

78,78 €/ Unitéhors TVA

95,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026