Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/butée à billes sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NKX 12 Z

  • ERIKS:23767636
  • Fabricant:7316577661203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles / butées à billes SKF de la série NKX combinent un roulement radial à aiguilles et une butée à billes de la série 511. Ils supportent d'importantes charges axiales dans un sens en plus des charges radiales. Ils permettent également un fonctionnement à vitesse relativement élevée.
Les roulements à aiguilles / butées à billes NKX sont séparables. La cage à aiguilles avec bague extérieure et rondelle-logement intégrée, la cage à billes axiale et la rondelle-arbre peuvent être montées séparément. Les roulements non séparables de la série NKX .. Z ont un couvercle attaché à la rondelle-logement (intégré à la bague extérieure du roulement à aiguilles) qui s'étend sur la rondelle-arbre et maintient l'ensemble du roulement. Le couvercle forme un dispositif d'étanchéité par passage étroit avec la rondelle-arbre. Les roulements de cette série sont particulièrement adaptés à la lubrification à la graisse, car le couvercle retient celle-ci dans le roulement sans qu'elle ne soit expulsée par la cage à billes. Les roulements séparables de la série NKX doivent si possible être lubrifiés à l'huile, afin de garantir un apport suffisant de lubrifiant au roulement.
Ajouter à la liste

61,69 €/ Unitéhors TVA

74,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKX..-Z
Constructeur ID
NKX 12 Z
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
23 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui
Alternatives

42,44 €/ Unitéhors TVA

51,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026