Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux cylindrique sans bague intérieure Simple effet Avec couvercle NKXR 25 Z

  • ERIKS:23767654
  • Fabricant:7316570293562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles / butées à rouleaux cylindriques sont une combinaison de roulement radial à aiguilles et de butée à rouleaux cylindriques de la série 811. En plus des charges radiales, ils supportent de très fortes charges axiales dans un sens et peuvent donc servir à fixer un arbre dans un sens.
Les roulements à aiguilles / butées à rouleaux cylindriques SKF de la série NKXR sont séparables. La bague extérieure avec rondelle-logement intégrée et cage à aiguilles radiale, la cage à rouleaux cylindriques axiale et la rondelle-arbre peuvent être montées séparément.
Les roulements de la série NKXR .. Z ne sont pas séparables. Un couvercle est attaché à la rondelle-logement (intégré à la bague extérieure du roulement à aiguilles) et s'étend sur la rondelle-arbre et maintient l'ensemble du roulement. Le couvercle forme un dispositif d'étanchéité par passage étroit avec la rondelle-arbre.
Ajouter à la liste

155,98 €/ Unitéhors TVA

188,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKXR..Z
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
Variante
Simple effet
Modèle
sans bague intérieure
Avec couvercle
Oui
Alternatives

87,54 €/ Unitéhors TVA

105,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026