Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA 5901

  • ERIKS:23767593
  • Fabricant:7316577116086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combined Type Needle Roller Bearing. A caged radial needle roller bearing with an inner ring combined with an angular contact ball bearing. Designed to withstand radial loads and single direction thrust loads simultaneously.
Ajouter à la liste

44,49 €/ Unitéhors TVA

53,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA 5901
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non