Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Double effet NKIB 5906

  • ERIKS:24003935
  • Fabricant:7316577015549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements combinés à aiguilles/à billes à contact oblique comprennent un roulement radial à aiguilles et un roulement radial à billes à contact oblique pour former un roulement de section très faible, qui peut fonctionner à des vitesses élevées et supporter des charges radiales importantes et des charges axiales légères. Les charges radiales agissent exclusivement sur les roulements à aiguilles. Les charges axiales qui s'exercent sur le roulement à billes à contact oblique ne doivent pas dépasser 25 % de la charge radiale qui agit simultanément. La lubrification est garantie par une rainure annulaire et des trous de lubrification dans la bague extérieure du roulement à aiguilles.
Ajouter à la liste

96,46 €/ Unitéhors TVA

116,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKIB
Type
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing