Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles à auto-alignement sans bague intérieure RPNA 45/62

  • ERIKS:24004349
  • Fabricant:7316570167122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs ont une bague extérieure à surface extérieure sphérique convexe. Une contreplaque en plastique de surface intérieure sphérique concave et enfichée dans un manchon embouti en tôle d'acier est placée sur la bague extérieure pour permettre au roulement de s'aligner. Les roulements à aiguilles auto-aligneurs sont donc insensibles aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier.
Ajouter à la liste

102,70 €/ Unitéhors TVA

124,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RPNA
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
57000 N
Vitesse de référence
9000 rpm
Limite de fatigue
7100 N
Vitesse limite
10000 rpm
Modèle
sans bague intérieure
Alternatives

57,20 €/ Unitéhors TVA

69,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026